Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186815303389C58 BLAKLADER Multinorm Winterhose Gelb/Marineblau C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186815303389.jpg
186815303389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186815303389C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186815303389C58
EAN/GTIN:
     7330509391082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Multinorm-Winterhose. Mit Steppfutter ausgekleidet. Verschweißte Nähte. Zwei Frontinnentaschen. Zwei Balggesäßtaschen mit Patte. Zollstocktasche. Balgbeintasche mit Patte. Hoher Bund auf der Rückseite. Knieposltertaschen, geeignet für alle Blakläder Kniepolster. Schlüsselschlaufe. Schneefang und abnehmbare Hosenträger. Fluoreszierende Farben. (Abnehmbare Nageltaschen. 2178 werden separat angeboten) 65 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN 471, Klasse 2, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN13034 Typ 6, EN 342 , EN 343:3.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C58 Material: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C58
Material:
55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,88*
€ 685,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,65*
€ 676,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,08*
€ 635,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.