Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118665-318-09-L MASCOT Thermoweste mit CLIMASCOT, schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18665-318-09_P01_400px.jpg
18665-318-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118665-318-09-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18665-318-09L
EAN/GTIN:
     5711074720910
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschemit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Gummizug in der Unterkante. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Thermoweste
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Thermoweste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 43,26*
€ 57,42*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 57,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,72*
€ 57,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,82*
€ 57,88*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 52,45*
€ 67,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 288,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.