| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711364 Herst.-Nr.: 18665-318-09-L EAN/GTIN: 5711074720910 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18665-318-09/L, 1866531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe L, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 441 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 441 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot kälteschutzweste l, herrenweste l, damen weste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 57,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,59* | € 58,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,93* | € 59,00* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,48* | € 59,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 52,35* | € 67,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|