Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118601-411-010-XL MASCOT Hard Shell Jacke, schwarzblau, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18601-411-010_P01_400px.jpg
18601-411-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118601-411-010-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18601-411-010XL
EAN/GTIN:
     5711074721221
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt.Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reflexeffekte. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 87% Polyamid/13% Elasthan Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/3 Norm: EN 343 Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/3
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 123,39*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 123,53*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 123,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 138,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 111,93*
€ 138,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 370,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.