Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118311-231-33303-2XL MASCOT Damen Hard Shell Jacke, grasgrün/grün, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18311-231-33303_P01_400px.jpg
18311-231-33303_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118311-231-33303-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-333032XL
EAN/GTIN:
     5711074708734
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: grasgrün/grün Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/3 Norm: EN 343 Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/3
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,89*
€ 103,63*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 104,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 104,54*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 109,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 122,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 328,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.