Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118311-231-20209-M MASCOT Damen Hard Shell Jacke, verkehrsrot/schwarz, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18311-231-20209_P01_400px.jpg
18311-231-20209_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118311-231-20209-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-20209M
EAN/GTIN:
     5711074708925
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3.Technische Eigenschaften: Größe: M Farbe: verkehrsrot/schwarz Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/3 Norm: EN 343 Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/3
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,54*
€ 102,79*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 103,09*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 104,46*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 109,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 121,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 327,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.