Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118301-231-33303-S MASCOT Hard Shell Jacke, grasgrün/grün, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18301-231-33303_P01_400px.jpg
18301-231-33303_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118301-231-33303-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-33303S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: grasgrün/grün Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Kl 3/3 Norm: EN 343 Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Kl 3/3
Typ:
Hard Shell Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.