Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118301-231-010-2XL MASCOT Hard Shell Jacke, schwarzblau, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18301-231-010_P01_400px.jpg
18301-231-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118301-231-010-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-0102XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Kl 3/3 Norm: EN 343 Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Kl 3/3
Typ:
Hard Shell Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 13 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.