| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63118035-249-09-S Herst.-Nr.: 18035-249-09S EAN/GTIN: 5711074645480 |
| | |
|
| | |
| Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,154 clo) und EN 343 - Kl. 3/1/X.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1/X Typ: Winterjacke Norm: EN 343 Weitere Informationen: | | Branche: | Winter Arbeitskleidung | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 343 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3/1/X | Typ: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 87,71* | € 111,19* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,42* | € 112,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,73* | € 114,04* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,40* | € 119,28* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 108,50* | € 132,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 357,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|