Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118011-249-010-L MASCOT Damen Hard Shell Jacke, schwarzblau, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18011-249-010_P01_400px.jpg
18011-249-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118011-249-010-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-010L
EAN/GTIN:
     5711074669912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Winddicht und wasserabweisend. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss.ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarzblau Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 79,67*
€ 101,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 102,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 103,08*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 107,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 97,30*
€ 119,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 321,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.