Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118011-249-010-2XL MASCOT Damen Hard Shell Jacke, schwarzblau, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18011-249-010_P01_400px.jpg
18011-249-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118011-249-010-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-0102XL
EAN/GTIN:
     5711074669899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Winddicht und wasserabweisend. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss.ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 82,08*
€ 103,73*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 104,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 104,57*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 106,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,98*
€ 118,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 318,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.