Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631156725175599D100 BLAKLADER High Vis Softshell Bundhose High Vis Rot/Schwarz D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
156725175599.jpg
156725175599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631156725175599D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725175599D100
EAN/GTIN:
     7330509406403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei verstärkt hängende Taschen mit mehreren Fächern (extra breit). Balgtaschen unter Nageltaschen. Zwei verstärkte Gesäßtaschen und Balgtasche. Hammerschlaufe auf beiden Seiten. Handytasche. CORDURA Knietaschen. Zollstocktasche mit einem Stift- und Messerhalter. Beintasche mit einer Stift- und Handytasche. ID-Ausweistasche. 65 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN471, Klasse 2, High-Vis-Warnkleidung.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: rot/schwarz Geschlecht: Herren Größe: D100 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 471 EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
D100
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 471 EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 181,81*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 136,03*
€ 187,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 363,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156725175599C44
ab € 135,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.