Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115669-860-1817-82C62 MASCOT Sunderland, Latzhose, anthrazit/gelb, Schrittlänge 82, Gr.C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15669-860-1817_P01_400px.jpg
15669-860-1817_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115669-860-1817-82C62
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15669-860-181782C62
EAN/GTIN:
     5711074289967
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizugsowie Kunststoffschnallen versehen. Enden der Träger können mit kleinen Schlaufen verstaut werden. Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, Handytasche mit Reißverschluss und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar undmit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlängekann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Hi-Vis Gruppe Z. Getestet nach EN ISO 15797. Zertifiziert nachEN ISO 20471 - Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² versehen werden darf. Dieses zulässigeAreal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 82C62 Farbe: dunkelanthrazit/hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) Branche: Arbeitskleidung Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Latzhose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit/hi-vis gelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
82C62
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh)
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 110,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 110,77*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,81*
€ 145,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 14 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 437,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.