Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15669-860-1817/82C62, 156698601817, Latzhose Sunderland, Größe 82C62, dunkelanth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703528
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15669-860-1817-82C62
EAN/GTIN:
     5711074289967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15669-860-1817/82C62, 156698601817, Latzhose Sunderland, Größe 82C62, dunkelanthrazit/hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1520 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 110,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 111,32*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 145,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.