Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115535-231-17010-4XL MASCOT Hastings, Winterjacke, High Vis gelb/schwarzblau, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15535-231-17010_P01_400px.jpg
15535-231-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115535-231-17010-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15535-231-170104XL
EAN/GTIN:
     5711074339587
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Wattiert. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Kapuze, abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. Regulierbarer Draht an beiden Seiten der Kapuze. Verschluss mitReißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziellfür Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Wasserdichte Stifttasche. Rippenbündchen(verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342:2017 - kl. 3/WP (1,96 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß ENISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471, EN 342, EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Winterjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471, EN 342, EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Winterjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 219,78*
€ 257,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 257,46*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 258,30*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,40*
€ 258,41*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 259,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 516,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.