Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winterwarnjacke Hastings,Größe 4XL, gelb/schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterwarnjacke Hastings,Größe 4XL, gelb/schw.bl.
Winterwarnjacke Hastings,Größe 4XL, gelb/schw.bl.
Artikel-Nr.:
     4012-855340
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074339587
EAN/GTIN:
     5711074339587
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke Hastings

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Verlängerter Rücken
• CORDURA®-Gewebe am Ärmelende
• Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
• Wattiert mit Futter aus Stepp in den Ärmeln und Strick im Innenkragen
• Kapuze, abnehmbar, gefüttert und regulierbar
• Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – speziell für Handys, mit Öffnung sowie Schlaufen für Kopfhörerkabel
• Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet
• Brusttasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknopf
• Vordertaschen mit Reißverschluss
• Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
• Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
• Rippenbündchen verdeckt unter Wetterschutzleiste
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 3
• DIN EN 343 Klasse 3/1
• DIN EN 342 Klasse 3/2
Material
• Gewebe: 100 % Polyester (PES)
• Verstärkung: 100 % Polyamid, ca. 210 g/m²
Größen:
• S–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 168,83*
€ 4,95*
ab € 178,94*
€ 190,74*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 215,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,81*
€ 232,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,04*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.