| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63114119-194-09-S Herst.-Nr.: 14119-194-09S EAN/GTIN: 5711074192052 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken.Reflexeffekte. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,08 clo) und EN 343 - Kl. 3/1.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1 Typ: Winterkombination Norm: EN 343 Weitere Informationen: | | Branche: | Winter Arbeitskleidung | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 343 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3/1 | Typ: | Winterkombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,60* | € 197,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,56* | € 197,31* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 166,81* | € 198,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 164,24* | € 198,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,12* | € 202,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 397,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|