Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631140030-L HASE ARMCOVER SeaCell Allergikergeeigneter Unterarmschoner Gr.L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PNG_Armcover_SeaCell_140030-140050.png
PNG_Armcover_SeaCell_140030-140050.png
EN_388_114XX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631140030-L
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     140030-L
EAN/GTIN:
     4018949400009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Unterarmschoner aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit antiallergenen SeaCell-Fasern, beidseitiger Gummizugabschluss, 30 cmTechnische Eigenschaften: Ausführung: Universalgröße, weiß Größe: L Einsatzbereich: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Gartenbau, Land-/Forstwirtschaft, Fischerei, Metallverarbeitende Industrie, Transport/Lager/Logistik Material: 70%PA /15%BW/15%SeaCell® Abriebfestigkeit: 1 Schnittschutzlevel: 1 Weiterreißfestigkeit: 4 CE-Kennzeichen: ja Größenbereich von-bis: 30 cm
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Ausführung:
Universalgröße, weiß
CE-Kennzeichen:
ja
Einsatzbereich:
Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Gartenbau, Land-/Forstwirtschaft, Fischerei, Metallverarbeitende Industrie, Transport/Lager/Logistik
Größe:
L
Größenbereich von-bis:
30 cm
Material:
70%PA /15%BW/15%SeaCell®
Schnittschutzlevel:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, 631140030-L, 140030-L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,51*
€ 66,23*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 54,35*
€ 70,56*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 151,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,14*
€ 179,8566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,89*
€ 174,7991
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,31*
€ 65,8189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,93* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.