Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113879-216-17010-82C49 MASCOT Arbon, Arbeitshose High Vis gelb/schwarzblau Schrittlänge 82, Gr.C49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13879-216-17010_P01_400px.jpg
13879-216-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113879-216-17010-82C49
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-1701082C49
EAN/GTIN:
     5711074187683
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Niedrige Taille undformgeschnittener Bund. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen,verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handyschenkeltasche. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2 Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2), EN 13034 (Typ 6) und EN ISO 20471 -Kl. 2.Technische Eigenschaften: Größe: 82C49 Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef. Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 11612 Typ: Warnschutzhose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
82C49
Material:
60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlef.
Norm:
EN ISO 11612
Typ:
Warnschutzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 185,09*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 185,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 185,35*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 186,89*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 190,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 373,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.