Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631138620053300L BLAKLADER High Vis Latzhose Level 3 Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138620053300.jpg
138620053300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631138620053300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     138620053300L
EAN/GTIN:
     7330509287576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Fluoreszierendes Material. 65 mm breite Reflexstreifen. Einstellbare Taille. Reißverschluss an den Beinen. Einstellbare Hosenträger. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2, EN 343 - Schutz gegen Regen.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 395 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
395 g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 84,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,09*
€ 92,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 421,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
138620053300XS
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.