Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113571-707-01-4XL MASCOT Huntsville, Thermohose, marine, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
13571-707-01_P01_400px.jpg
13571-707-01_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113571-707-01-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13571-707-014XL
EAN/GTIN:
     5711074102969
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Gummizug in der Taille. Rippenbündchen am Beinabschluss.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: marine Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Quilt Typ: Thermohose
Weitere Informationen:
Branche:
Quilt
Farbe:
marine
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Thermohose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 43,98*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 45,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,28*
€ 46,11*
9 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 46,15*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 219,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.