Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112905003 GREVEN LOTION D Pflegelotion 2-L-Varioflasche


Menge:  Liter  
Produktinformationen
GREVEN_LOTION_D_2L_Varioflasche_12905003.jpg
GREVEN_LOTION_D_2L_Varioflasche_12905003.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112905003
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     12905003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Pflegelotion für Hände, Gesicht und den ganzen Körper besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden - führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu - pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin - Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung - O/W-Emulsion - silikonfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: besonders geeignet nach dem Waschen, Duschen oder Baden Gebindeart: Varioflasche Gebindegröße: 2 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007 Vorteile: gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
besonders geeignet nach dem Waschen, Duschen oder Baden
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
2 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007
Vorteile:
gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 21,43*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 21,86*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 22,97*
1 Tag
27
1
pro Liter
€ 5,50*
ab € 19,57*
€ 23,89*
Lager 8670
unbekannt
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 24,82*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Liter
€ 24,82*
€ 29,54
pro Liter
ab 10 Liter
€ 24,19*
€ 28,79
pro Liter
ab 20 Liter
€ 23,68*
€ 28,18
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 21,04*
€ 25,04
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Liter
Mindestbestellmenge: 6 Liter ( entspricht € 148,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.