Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D 2l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000473451
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905003
EAN/GTIN:
     4260029170825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: silikonfrei, parfümiert· Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
2 l
Marke:
GREVEN
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 21,43*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 21,86*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 22,97*
Lager 1498
27
1
pro Liter
€ 5,50*
ab € 19,57*
€ 23,89*
14 Tage
unbekannt
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 24,82*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 23,89*
€ 28,43
pro Liter
ab 2 Liter
€ 23,79*
€ 28,31
pro Liter
ab 5 Liter
€ 23,22*
€ 27,63
pro Liter
ab 10 Liter
€ 22,62*
€ 26,92
pro Liter
ab 20 Liter
€ 22,13*
€ 26,33
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Liter
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.