Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63111119-880-17-XL MASCOT Tombos, Winterkombination, High Vis gelb, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11119-880-17_P01_400px.jpg
11119-880-17_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63111119-880-17-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     11119-880-17XL
EAN/GTIN:
     5707209899163
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handybrusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Reißverschluss mitWetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an denHandgelenken. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342:2017 - kl. 3/WP (2,10 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 1,3300 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. DasLogo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester (Mascotex®) Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Winterkombination
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XL
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Winterkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 223,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 224,57*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 224,80*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 225,51*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 190,88*
€ 225,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 451,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.