Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63110154-154-010-L MASCOT Knoxville, Weste, schwarz-blau, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10154-154-010_P01_400px.jpg
10154-154-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63110154-154-010-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10154-154-010L
EAN/GTIN:
     5707209838223
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Futter aus Stepp. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Gummizug an denÄrmelausschnitten. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Weste
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Weste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 70,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 56,67*
€ 71,93*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 56,70*
€ 71,96*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 72,00*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 78,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 351,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.