Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713279 Herst.-Nr.: 10154-154-010-L EAN/GTIN: 5707209838223 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10154-154-010/L, 10154154010, Weste Knoxville, Größe L, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1171 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1171 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot kälteschutzweste l, herrenweste l, damen weste, MASCOT Knoxville, WESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,38* | € 70,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,01* | € 72,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,06* | € 72,34* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 57,32* | € 72,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,63* | € 73,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|