| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63106619-135-18-82C46 Herst.-Nr.: 06619-135-1882C46 EAN/GTIN: 5707209486707 |
| |
|
| | |
| Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Beinen und im Schritt. Stehkragen mit Druckknöpfen. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Innentasche mit Patte. Gummizug im Rücken. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ventilation unter den Ärmeln. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²),EN ISO 11611 (Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6).Technische Eigenschaften: Größe: 82C46 Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlef. Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 11612 Typ: Kombination Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | dunkelanthrazit | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | 82C46 | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlef. | Norm: | EN ISO 11612 | Typ: | Kombination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug, flammschutzanzug grau, flammschutz overall, mascot arbeitsanzug, 06619-135-1882C46, 63106619-135-18-82C46, 06619-135-18-82C46 |
| | |
| |