Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100517-620-01-3XL MASCOT Thule, Winterkombination, marine Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00517-620-01_P01_400px.jpg
00517-620-01_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100517-620-01-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00517-620-013XL
EAN/GTIN:
     5708628171076
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. Gummizug in der Taille. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe. Zollstocktasche, verstärkt. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Klettverschluss an den Fußgelenken. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: marine Geschlecht: Herren; Damen Material: 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Winterkombination
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
marine
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
3XL
Material:
52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®)
Typ:
Winterkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 127,27*
€ 154,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 154,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 154,64*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 155,20*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 155,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 310,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.