Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550C247 6.0 HSS-E-PM Schaftfräser Weldon DIN 844K N 30° 4-6 Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C247_ANGLE1.JPG
C247_ANGLE1.JPG
C247_DIM.jpg
C247_FRONT4.JPG
C247_SIDE1.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550C247 6.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2476.0
EAN/GTIN:
     7320760354803
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 844 K Beschichtung: Unbeschichtet Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 57 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E-PM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 13 mm Medium machining – good surface quality: Mögliche Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 13.6 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Periphere effektive Schneidenzahl: 4 Radialer Spanwinkel (GAMF): 12 ° Schaft: DIN 1835B – Weldon-Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 6 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): k10 Schneidenanzahl: 4 Schnittlänge: Schnittlänge, kurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 6 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 844 K
Beschichtung:
Unbeschichtet
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
57 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E-PM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
13 mm
Medium machining – good surface quality:
Mögliche Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
13.6 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel (GAMF):
12 °
Schaft:
DIN 1835B – Weldon-Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
6 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
k10
Schneidenanzahl:
4
Schnittlänge:
Schnittlänge, kurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
6 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,52*
€ 23,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,60*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,73*
5 Tage
718
1
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 27,26*
3 Tage
718
1
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.