Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-747226 Herst.-Nr.: C2476.0 EAN/GTIN: 7320760354803 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C2476.0, HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere L änge mit Weldonschaft DIN 844K N 30° 4-6 Schneiden für niedrig l egierten Stahl <850N/mm², Titan- , Nickel- und Kupfer Legierungen, Fabrikat: Dormer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser d6 hssco8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, HSS-E-PM, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,52* | € 23,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,45* | € 24,60* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,50* | € 24,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,71* | € 27,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,74* | € 28,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|