Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C247 DIN 844 K D.6mm Schneiden-L.13mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser C2476.0
Schaftfräser C2476.0
Schaftfräser C2476.0
Schaftfräser C2476.0
Schaftfräser C2476.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000661735
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2476.0
EAN/GTIN:
     7320760354803
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 6mm mit 13mm Schnittlänge und 57mm Gesamtlänge · gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
k10
Norm:
DIN 844 K
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
kurz
Modell:
C247
Schneidenlänge:
13
Gesamtlänge:
57
Schaft-Ø:
6
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,73*
1
€ 8,95*
ab € 17,31*
€ 25,08*
5 Tage
718
1
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 27,26*
Lager 1498
3 Tage
718
1
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.