Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88503 8X80 GAL VZ Fischer-Nylondübeln, Nylon/Stahl,N 8x80 / 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88503_AK.JPG
R88503_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88503 8X80 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88503 8X80 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209503584
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Artikel 88503 Dübel-Nylon N-S Schrb. St. galv. verz. FISCHER Nageldübel N-S mit Nagelschrauben, mit Pozidriv-KS Z - Abmessung: N-S 8x 80/ 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: N-S Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88503 Oberfläche: Schrb. St. galv. verz. Werkstoff: Dübel-Nylon
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
N-S
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88503
Oberfläche:
Schrb. St. galv. verz.
Werkstoff:
Dübel-Nylon
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1654*
€ 0,2239*
Lager 8670
800
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1769*
€ 0,2369*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.