Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Fischer Nageldübel N 8 x 80/40 S mit Senkkopf gvz Schachtelware
Artikel-Nr.:
     5417F-87796
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050358
EAN/GTIN:
     4006209503584
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Technische Dokumentation:
Nein
Gewicht:
589 g
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Schraubenabmessung:
5 x 85
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Werkstoff Dübel:
Nylon
VDS-Zulassung:
ja
Lastwerte:
Ja
Dübelform:
Senkkopf
min. Bohrlochtiefe:
95
Montageart:
Durchsteckmontage
Dübeldurchmesser:
8
max. Nutzlänge:
40
Verankerungsgrund:
Hohlblock aus Leichtbeton
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
95
Werkstoff Schraube:
Stahl (ST)
Dicke des Anbauteils max.:
40 mm
Zulassungen:
Nein
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Anwendungsbereich:
Lochbänder
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Bohrerdurchmesser:
8
Brandprüfung:
Nein
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive PZD 3
Eigenschaft:
schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Farbe:
grau
effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Hersteller:
Fischer
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209503584
fischer Nagelschraube:
5 x 85 mm
Durchmesser:
8 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Ausführung:
mit Nagelschraube
Dübellänge:
80 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1654*
€ 0,2239*
6 Tage
800
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1769*
€ 0,2369*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.