Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 8x 80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nageldübel N 8x 80 S
fischer Nageldübel N 8x 80 S
fischer Nageldübel N 8x 80 S
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209503584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50358
EAN/GTIN:
     4006209503584
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
fischer Nageldübel N-S Mit Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, vormontiert.
Weitere Informationen:
Typ:
N8 x 80 S
Umkarton:
250 Stück
Dübellänge:
80 mm
Fischer Nagelschrauben:
5,0 x 85 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1651*
€ 0,2151*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1654*
€ 0,2239*
7 Tage
800
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 7
340
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1769*
€ 0,2369*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.