Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 6X50/43-T30 GAL VZ Abc-Spax/Holzbau-Schrauben aus Stahl, T,6x50/43-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88091_VG_AK.JPG
R88091_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 6X50/43-T30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 6X50/43-T30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530109690
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: SPAX Seko-T Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
SPAX Seko-T
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, R88091 6X50/43-T30 GAL VZ, 501R88091 6X50/43-T30 GAL VZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200000
200
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0784*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0522*
€ 0,0834*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0655*
€ 0,0941*
Lager 8670
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1085*
1
€ 5,90*
ab € 0,0687*
€ 0,1106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.