Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 6x 50/43-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 6x 50/43-T3
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 6x 50/43-T3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336682
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100060050
EAN/GTIN:
     4003530109690
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.010· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, DIN, 8000226852
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200000
200
€ 6,99*
ab € 0,0546*
€ 0,0784*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0522*
€ 0,0834*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0655*
€ 0,0941*
5 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1085*
1
€ 5,90*
ab € 0,0687*
€ 0,1106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.