| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910100060050 Herst.-Nr.: 1191010600505 EAN/GTIN: 4003530109690 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 6x50/43-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.690 KGM | Materialnummer: | 88091.010.0060.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 6x50/43-T30, galZn, AM88091650, 88091.010.0060.050 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0546* | € 0,0782* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0524* | € 0,0831* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | € 9,00* | ab € 0,0659* | € 0,0937* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0764* | € 0,1082* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0686* | € 0,1102* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|