Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde, WIROX A3J 6 x 50
Artikel-Nr.:
     5417F-310607
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010600505
EAN/GTIN:
     4003530109690
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Vollgewinde WIROX A3J 6 x 50
Weitere Informationen:
Spitze:
4CUT-Spitze
Werkstoff:
Stahl
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfbreite:
11,6
Hersteller:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Mit Fräsrippen:
Nein
Ausführung:
Universalschrauben
Antriebsgröße:
30
d1:
6
LgV:
43
Ls:
50 mm
Artikel-Nr.:
0/1049/001/ 6,0/ 50/ /01
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
6x50mm HP
dk:
11,6
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
179600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,06295*
€ 0,08725*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0655*
€ 0,0906*
Lager 5417
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0681*
€ 0,1006*
5 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1105*
1 Tag
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0833*
€ 0,1135*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0681* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.