Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88087 M10X30 A1 1.4305 Verbindungsmuffen, Sechskant, A1/A2, M10x30 SW17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88087_AK.JPG
R88087_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88087 M10X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88087 M10X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952661086
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 SW17 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88087 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88087
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe edelstahl m10, verbindungsmuffe für gewindestange, verbindungsmuffe für gewindestange m 10, R88087 M10X30 A1 1.4305, 501R88087 M10X30 A1 1.4305
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6316*
€ 0,9607*
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,7105*
€ 1,0137*
Lager 8670
275
25
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,7656*
€ 1,0532*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,7974*
€ 1,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.