Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M10x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M10x30
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M10x30
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880879100100030
EAN/GTIN:
     4043952661086
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 SW17 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88087.910· Länge 30mm· Normart REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde,
Norm:
REYHER-Artikel 88087
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6316*
€ 0,9607*
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,7105*
€ 1,0137*
7 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,7656*
€ 1,0532*
2 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 0,7974*
€ 1,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9607*
€ 1,14323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9169*
€ 1,09111
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.