Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe M 10 x 30 SW17 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantverbindungsmuffe M 10 x 30 SW17 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I
Sechskantverbindungsmuffe M 10 x 30 SW17 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421067
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880879100100030
EAN/GTIN:
     4043952661086
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M10x30 SW17 A1/1.4305 durchg. Innengew. 25St. Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 SW17 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88087.910· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880879100100030
Werksnummer:
8000226757
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043500
Gewicht brutto Kg:
0,043500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30 SW17
Norm:
R 88087
Produktart:
Sechskantverbindungsmuffe
Ausfuehrung:
Austenite (A1/1.4305) durchg. Innengew.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6316*
€ 0,9607*
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,7105*
€ 1,0137*
7 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,7656*
€ 1,0532*
2 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 0,7974*
€ 1,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0532*
€ 1,25331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0294*
€ 1,22499
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9656*
€ 1,14906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9456*
€ 1,12526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7656*
€ 0,91106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.