Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M10x30 SW17 A1/1.4305 durchg. Innengew. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880879100100030
EAN/GTIN:
     4043952661086
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 SW17 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88087.910 · Länge: 30mm · Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde,
Norm:
REYHER-Artikel 88087
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6316*
€ 0,9607*
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,7105*
€ 1,0137*
6 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,7656*
€ 1,0532*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 0,7974*
€ 1,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0174*
€ 1,21071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9774*
€ 1,16311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9274*
€ 1,10361
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7974*
€ 0,94891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.