Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M6X35 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, A4, M 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M6X35 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M6X35 A4
EAN/GTIN:
     4043952186534
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0795*
€ 0,1033*
2 Tage
2746
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2346*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,25*
€ 41,86*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,82*
€ 42,71*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,08*
€ 47,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,41*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0431*
Zubehör
k.A.
980-4-6
ab € 0,1388*
Zubehör
k.A.
708946
ab € 0,0359*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0224*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Nord-Lock
881329400060000
ab € 0,7154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.