Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 6 x 35 A 4 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009129400060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129400060035
EAN/GTIN:
     4043952186534
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.991 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m6x35 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M6x35, M 6 x 35, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM912635, 00912.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0795*
€ 0,1033*
2 Tage
2746
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2346*
Lager 214
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,25*
€ 41,86*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,82*
€ 42,71*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,08*
€ 47,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,41*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0431*
Zubehör
k.A.
980-4-6
ab € 0,1388*
Zubehör
k.A.
708946
ab € 0,0359*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0224*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Nord-Lock
881329400060000
ab € 0,7154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.