Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393361
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400060000
EAN/GTIN:
     4043952468074
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter ISO 4032 M6 A 4 (- 70) 1000 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400060000
Werksnummer:
8000200798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0304*
1 Tag
2553
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0451*
€ 0,0703*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,72*
€ 17,49*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,20*
€ 24,47*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,44*
€ 27,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.