Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X25 A2 KP Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, M 5x25


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X25 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X25 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952185438
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70) Norm: DIN 912 EAN: 4043952185438 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952185438
Farbe:
silber
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Länge:
25.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, DIN912 M5X25 A2 KP, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M5X25 A2 KP, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, ISO 4762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0478*
€ 0,0719*
Lager 8670
800
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0517*
€ 0,0733*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0873*
5 Tage
1100
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0849*
€ 0,1191*
7 Tage
770
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,088*
€ 0,1214*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 7,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.