Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 25 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000166284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009129209050025
EAN/GTIN:
     4043952185438
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0478*
€ 0,0721*
6 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0517*
€ 0,0735*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0619*
€ 0,0878*
5 Tage
1200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1205*
Lager 4BULW
840
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0873*
€ 0,1228*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 12,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.