Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 25 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 25 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 5 x 25 DIN 912 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361925
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009129209050025
EAN/GTIN:
     4043952185438
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 25 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009129209050025
Werksnummer:
8000166284
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0478*
€ 0,0721*
6 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0517*
€ 0,0735*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0619*
€ 0,0878*
Lager 1955
1200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1205*
1 Tag
840
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0873*
€ 0,1228*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0854* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.