| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-233729 Herst.-Nr.: 009129209050025 EAN/GTIN: 4043952185438 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009129209050025, Zylinderschrauben D 912 A 2 M 5 X 25 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, ZYLINDERSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0478* | € 0,0721* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0517* | € 0,0735* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0619* | € 0,0878* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0854* | € 0,1205* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0873* | € 0,1228* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|