Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X100 GEW GAL VZ Zylinderschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 10x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_GBK_AK.JPG
D00912_GBK_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X100 GEW GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X100 GEW GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952181065
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: VG Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
VG
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 501DIN912 M10X100 GEW GAL VZ, DIN912 M10X100 GEW GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,397*
€ 0,484*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3831*
€ 0,4894*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,4937*
€ 0,4937*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,4329*
€ 0,5075*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5446*
€ 0,5446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4937*
€ 0,5875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.